BELL & GOSSETT EAS - 2 parannettua ilmanerotinta | AE2NBN 4YM21

BELL & GOSSETT EAS - 2 Enhanced Air Separator

Varastossa
Tuote: AE2NBN Malli: EAS - 2Ristiviite: 4YM21

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,981.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräParannettu ilmanerotin
Korkeus17.5 "
Tuloaukko2 "NPT
Max. Virtaus70 GPM
Maks. Flow GPM70
Maks. Lämpötila250 F
Max. Työpaine150 psi
pistorasia2 "NPT
Leveys8.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT EAS - 2 Enhanced Air Separator
€1,981.25 / yksikkö