BELL & GOSSETT

Bell & Gossett (Xylem-tuotemerkki) on vuodesta 1916 lähtien valmistanut ja myynyt kannettavia ja energiatehokkaita vedenlämmittimiä, putkistotarvikkeita ja LVI-komponentteja, jotka ovat ihanteellisia jätevesi-, putki- ja LVI-sovelluksiin. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Chicagossa, ja sen tuotevalikoimaan kuuluvat laipat, kiertovesipumput, tuuletusaukot, lämmönvaihtimet, virtauksensäätötakaventtiilit, alipainekatkaisijat ja vedenpaineen alennusventtiilit. Lue lisää

Suodattaa

Putkityöt

avokkaat

LVI ja jäähdytys

Moottorit

Materiaalinkäsittely

Pneumatiikka

testausvälineet

Turvallisuus

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Tarvikkeet

Voitelu

Putkityöt Suodattaa

Takaiskuventtiilit ja takaiskuventtiilitKatso kaikki

  • Virtauksen säätöventtiilit

    Suunniteltu tarjoamaan hallittu ja taaksepäin vapaa virtaus, joka auttaa varmistamaan säteilyyksiköiden keskeytymättömän toiminnan. Ominaisuus pronssi / valurautarakenne ja FNPT / hiki-liitäntä

  • Tyhjiökatkaisijat

    Tarkoitettu käytettäväksi putkistojärjestelmien ja suljettujen astioiden kanssa pitämään alipaine turvallisissa rajoissa. Siinä on messinkirakenne ja MNPT-liitäntä, ja se kestää jopa 150 psi: n paineen

SuodatusKatso kaikki

  • Y- ja korisiivilät

    Sisältää valurauta/valumessinki Y-siivilät, jotka on suunniteltu estämään epäpuhtauksien, kuten hitsausmetallien, liitosyhdisteiden ja roskien virtaamista nesteiden tai kaasujen läpi. Siinä on korkea lianpitokyky ja se kestää höyryn ja veden paineita 300 ja 400 psi:iin asti.

Paineen ja lämpötilan säätöventtiilitKatso kaikki

  • Vedenpaineen alentavat venttiilit

    Suunniteltu vähentämään korkeaa tulevan veden painetta vesijohtoverkosta ja takaamaan jatkuvan ja tasaisen paineen. Kestää maksimipaineen 125 psi ja toimii jopa 225 asteen F lämpötiloissa

Tietoja BELL & GOSSETTista

Bell & Gossett -pumppuluettelo sisältää kuuman veden kiertovesipumput ja suorat keskipakopumput. Ne soveltuvat vesikiertoisiin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin, ja niissä on pronssi- tai valurautakotelo elinikäiseen käyttöön. Juotetut Bell & Gossett -lämmönvaihtimet on suunniteltu tarjoamaan maksimaalista lämmönpoistoa, ja ne sopivat ihanteellisesti kevyisiin kaupallisiin LVI-vesijärjestelmiin sekä kylmäaineen höyrystimiin ja lauhduttimiin. Nämä kestävät lämmönvaihtimet tarjoavat korkean lämpötehokkuuden ja vuotosuojauksen. Niissä on kuparijuotto, ruostumattomasta teräksestä valmistetut ASTM-kansi- ja kanavalevyt, 4 erillistä vuotoporttia ja maksimivirtauskapasiteetti 225 gpm. Ne kestävät jopa 435 psi:n painetta ja toimivat lämpötiloissa -40 - 300 astetta Fahrenheit. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman lämmönvaihtimia ja muita Bell and Gossett -tuotteita, kuten höyrylukot ja Y-siivilät.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Bellin ja Gossetin MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin Watts-mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijoita, jotka ovat joko loppuneet tai vanhentuneet, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavat Bell ja Gossett pumppaus- ja putkistotarvikkeet. Asiakkaat voivat myös viitata useimpiin Bell & Gossett -pumppuihin ja lisävarusteisiin käyttämällä mallinumeroiden viittä viimeistä numeroa.

Lähetys

Nämä Bell- ja Gossett-pumput ja tuuletusaukot vaihtelevat alhaisista suuriin ilmavirtauksiin. Ne vaativat huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä Bell- ja Gossett-tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tärkeimmät kauppanimet

NBF:n märkäroottoriset kiertovesipumput

Bell & Gossett in-line märkäroottorikiertopumput, jotka on suunniteltu äänettömään toimintaan avovesijärjestelmissä. Sisältää 100 % lyijyttömät pronssirungot ja Noryl-siipipyörä, joka varmistaa korroosionkestävyyden & Exce... Lue Lisaä 

Ultra Setter paineista riippumattomat ohjausventtiilit

Bell & Gossett Ultra Setter -venttiilit on suunniteltu helppoon kenttäsäätöön ja poikkeukselliseen virtauksen säätöön, mikä tekee niistä sopivan energiatehokkaan ratkaisun LVI-järjestelmiin. Mukana kentällä säädettävä lukitus... Lue Lisaä 

Check-Trol Isolation Flow Control -laipat

Yhdistelmä virtauksensäätöventtiiliä, eristysventtiiliä ja lisälaippaa kiertovesipumpuille. Virtauksen säätöventtiili estää virtauksen ja painovoiman kiertämisen väärään suuntaan, eristysventtiili vaihtoon... Lue Lisaä 

BELL & GOSSETT Kilpailuedut

Tiivistetyt levy- ja runkolämmönvaihtimet (GPX)

Siinä on innovatiivinen GPX-tekniikkaan perustuva levyrakenne, jonka avulla lämmönvaihtimet voivat siirtää enemmän lämpöä pienemmässä tilassa. Toimii kolmanneksen tai viidenneksen suuremmalla pinta-alan ja tilavuuden suhteella kuin perinteiset Bell & Gossett -putki- ja -kuorilämmönvaihtimet. Tarjoa todellinen vastavirtavirtaus jopa 270 GPM asti nesteiden keskilämpötilaeron maksimoimiseksi. Tarjoa suurin lämpökapasiteetti 2032769 BTUh.

TECHNOFORCE e-MTX Package Booster Systems

Säädettävänopeuksiset pakatut paineenkorottimet, jotka on esivalmistettu ylläpitämään jatkuvaa ja puhdasta veden toimituspainetta sairaaloissa, toimistorakennuksissa, kouluissa ja urheiluareenoilla. Mukana varageneraattoritila, joka liitetään rakennuksen generaattoriin ja varmistaa luotettavuuden sähkökatkon aikana. Toimitetaan esikonfiguroituna 2–4 ​​pumpulle, joiden maksimivirtausnopeus on 2100 GPM ja jotka kestävät jopa 300 psi:n painetta.

Usein kysytyt kysymykset

Kuka omistaa Bellin ja Gossetin?

Bell ja EJ Gossett perustivat Bell & Gossett Co:n Chicagoon. Philadelphiassa toimiva RD Bitzer Co. on toiminut Bell & Gossetin sukka-edustajana lähes 87 vuoden ajan. Yritys toimii edelleen ja sen omistaa Bitzer-perhe.

Mitä Bell ja Gossett kiertovesipumput tekevät?

Ne on suunniteltu säilyttämään vesitiivis tiiviste putkilaipoilla, jotka on liitetty vesijohtojärjestelmään. Niitä käytetään teollisuus-, jäähdytys- ja kastelujärjestelmissä sekä jäähdytystorneissa ja vesikiertoisissa lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä.

Kuinka voitelet Bell & Gossett -pumpun?

Bell & Gossett -pumpun laakerit tulee voidella 1 tl B&G 20# -painoisella ei-pesuaineöljyllä jokaisen lämmityskauden alussa. Öljyä 10W-30 tai SAE 20 voidaan käyttää, jos B&G-öljyä ei ole saatavilla.

Yksinomaiset tuotemerkit