BELL & GOSSETT 1AS-3 Inline Ilmanerotin Valurauta 3 Tuumaa | AE8PFN 6ETT9

BELL & GOSSETT 1AS-3 Inline ilmanerotin valurauta 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8PFN Malli: 1AS-3Ristiviite: 6ETT9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€282.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen ilmanerotin
Korkeus10.125 "
Tuloaukko3 "NPT
Max. Virtaus125 gpm
Maks. Flow GPM125
Maks. Lämpötila300 F
Max. Työpaine175 PSI
pistorasia3 "NPT
Leveys6.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.2125
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8421398040
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT 1AS-3 Inline ilmanerotin valurauta 3 tuumaa
€282.45 / yksikkö