Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL & GOSSETT 189144LF -tiivistesarja tuotteelle AD8DHT-AD8DHW AE4EMZ-AE4ENC | AC8MJZ 3CFF3

BELL & GOSSETT 189144LF Tiivistesarja AD8DHT-AD8DHW AE4EMZ-AE4ENC

Varastossa
Tuote: AC8MJZ Malli: 189144LFRistiviite: 3CFF3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€232.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistesarja
Pumpun numero4JA83-4JA86, and 5JPC2-5JPC5
Maks. Lämpötila225 F
Max. Työpaine150 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi4016935010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT 189144LF Tiivistesarja AD8DHT-AD8DHW AE4EMZ-AE4ENC
€232.79 / yksikkö