Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H37918-0112 Byretti Itsenollauslasi 50 Ml Bel-art | AF6CBE 9WG15 / 37918-0112

BEL-ART - SCIENCEWARE H37918-0112 Byretti itsenollautuva lasi 50 ml Bel-art

Varastossa
Tuote: AF6CBE Malli: H37918-0112Ristiviite: 9WG15 / 37918-0112

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€734.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen byretti
Koko50
VäriSininen valkoisella
Valmistumisen alaosastot0.10mL
SulkuhanamateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Muovinen 1000 ml: n säiliö

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE H37918-0110 Byretti Itsenollauslasi 15 Ml Bel-art | AF3QAH 8ART1 / 379180110 H37918-011015€428.12
BEL-ART - SCIENCEWARE H37918-0111 Byretti Itsenollauslasi 25 ml | AF4MHR 9CFA0 / 37918-0111 H37918-011125€545.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H37918-0112 Byretti itsenollautuva lasi 50 ml Bel-art
€734.28 / yksikkö