BEL-ART - SCIENCEWARE H37918-0110 Byretti Itsenollauslasi 15 Ml Bel-art | AF3QAH 8ART1 / 379180110

BEL-ART - SCIENCEWARE H37918-0110 Byretti itsenollautuva lasi 15 ml Bel-art

Varastossa
Tuote: AF3QAH Malli: H37918-0110Cross Ref: 8ART1 / 379180110

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€428.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen byretti
Koko15
VäriSininen valkoisella
Valmistumisen alaosastot0.10mL
SulkuhanamateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.42
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Muovinen 500 ml: n säiliö

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE H37918-0111 Byretti Itsenollauslasi 25 ml | AF4MHR 9CFA0 / 37918-0111 H37918-011125€545.02
BEL-ART - SCIENCEWARE H37918-0112 Byretti Itsenollauslasi 50 Ml Bel-art | AF6CBE 9WG15 / 37918-0112 H37918-011250€734.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H37918-0110 Byretti itsenollautuva lasi 15 ml Bel-art
€428.12 / yksikkö