Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H36735-0000 Scoop alumiini Fep-pinnoitettu Tfe 2 litraa | AF4RGC 9GF48 / 36735-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H36735-0000 Scoop alumiini Fep-pinnoitettu Tfe 2 litra

Varastossa
Tuote: AF4RGC Malli: H36735-0000Ristiviite: 9GF48 / 36735-0000

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€192.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytteenottokauha
Kulhon koko216 mm (8 1/2 ")
Koko2 litraa 2 litraa
VäriRuskea
kahvan pituus3.5 "
MateriaaliFEP-pinnoitettu alumiini
Kokonaispituus12 "
kokonaisleveys5"
TyyppiTarttumaton, korroosionkestävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7615109100
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoKokokahvan pituusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE H36733-0000 Scoop alumiini Fep-pinnoitettu Tfe 1 litra | AF4VHV 9LEN4 / 36733-0000 H36733-0000184 mm (7 1/4 ")1 kpl3.25 "10.5 "4"€169.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36735-0000 Scoop alumiini Fep-pinnoitettu Tfe 2 litra
€192.28 / yksikkö