Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H24869-0000 Sammutuspeite Lasikuitu | AG6RQF 46C928 / 24869-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H24869-0000 Lasikuitu sammutuspeite

Varastossa
Tuote: AG6RQF Malli: H24869-0000Ristiviite: 46C928 / 24869-0000

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€281.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSammutuspeite
Peiton väriRusketus
Peiton pituus40 "
Peiton leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.756
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7019310000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Peitemateriaali (lasikuitu)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H24869-0000 Lasikuitu sammutuspeite
€281.99 / yksikkö