Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H18907-0000 Mikrosentrifugiputkijääkaappiteline | AG9QPJ 21TT37 / 18907-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H18907-0000 Mikrosentrifugiputkijääkaappiteline

Varastossa
Tuote: AG9QPJ Malli: H18907-0000Ristiviite: 21TT37 / 18907-0000

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€200.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrosentrifugiputkijääkaappiteline
VäriValkoinen
Korkeus2.25 "
Pituus16 "
MateriaaliPolystyreeni
Leveys5.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3645
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)14.29
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H18907-0000 Mikrosentrifugiputkijääkaappiteline
€200.52 / yksikkö