Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H13198-0003 Kertakäyttöinen pussideodoranttityyny PK100 | AH9ZBD 46C824 / 13198-0003

BEL-ART - SCIENCEWARE H13198-0003 Kertakäyttöinen pussideodoranttityyny PK100

Varastossa
Tuote: AH9ZBD Malli: H13198-0003Ristiviite: 46C824 / 13198-0003

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutoclave Kertakäyttöinen Deodoranttityyny
VäriSitruuna
Korkeus1.25 "
Pituus1.25 "
MateriaaliKangasalustat
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H13198-0003 Kertakäyttöinen pussideodoranttityyny PK100
€151.37 /pakkaus