Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H13178-1220 Bag Utility 12x20 In Pk 100 | AG6RPG 46C817 / 13178-1220

BEL-ART - SCIENCEWARE H13178-1220 Bag Utility 12x20 In Pk 100

Varastossa
Tuote: AG6RPG Malli: H13178-1220Ristiviite: 46C817 / 13178-1220

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyötylaukku
Pituus20 "
Materiaalipolyeteeni
Standardit ja hyväksynnätLateksiton, FDA: n hyväksymä materiaali
TyyliUudelleenkäytettävä, läpinäkyvä
Paksuus4 milj.
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3923210000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H13178-1220 Bag Utility 12x20 In Pk 100
€165.93 /pakkaus