Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F44562-0000 mikroskooppilasien annostelija | AF4GCK 8VT62 / 44562-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F44562-0000 mikroskoopin objektilasien annostelija

Varastossa
Tuote: AF4GCK Malli: F44562-0000Cross Ref: 8VT62 / 44562-0000

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikroskooppi-annostelija
Omistaa1 tuumaa x 3 tuumaa Koko diat
MateriaaliABS Plastic

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)16.18
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)26.04
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F44562-0000 mikroskoopin objektilasien annostelija
€134.77 / yksikkö