BEL-ART - SCIENCEWARE F42073-1220 Autodesiccator pystysuora 230v | AG6RRU 46D050 / 42073-1220

BEL-ART - SCIENCEWARE F42073-1220 Autodesiccator pystysuora 230v

Varastossa
Tuote: AG6RRU Malli: F42073-1220Ristiviite: 46D050 / 42073-1220

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,673.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutodiksaattori
Koko(60) 12 oz. Soodatölkit
VäriPoista valinta
MateriaaliCo-polyesteri
Kokonaiskorkeus16.4 "
Kokonaispituus13.4 "
kokonaisleveys16.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)41.66
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)41.4
HS-koodi9032896070

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F42073-1220 Autodesiccator pystysuora 230v
€1,673.86 / yksikkö