Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F42043-0000 Tyhjiökammio | AG6RRL 46D033 / 42043-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F42043-0000 Tyhjiökammio

Varastossa
Tuote: AG6RRL Malli: F42043-0000Ristiviite: 46D033 / 42043-0000

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€256.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiökammio
Koko0.21 Cu.Ft.
VäriKirkasta valkoisella pohjalla
Sisällä Dia.9 "Halkaisija
MateriaaliPolykarbonaattipohja, hana PTFE-tulppa, polypropeenipohja, ABS-muovilevy
Kokonaiskorkeus6 / 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)19.37
Laivan pituus (cm)23.18
Laivan leveys (cm)23.18
HS-koodi9032896070

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F42043-0000 Tyhjiökammio
€256.88 / yksikkö