Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F42038-0230 Eksikaattorilevy 23cm | AC6PXF 35V656 / 420380230

BEL-ART - SCIENCEWARE F42038-0230 Eksikaattorilevy 23 cm

Varastossa
Tuote: AC6PXF Malli: F42038-0230Ristiviite: 35V656 / 420380230

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEksikkaattorilevy
Sisällä Dia.23cm
MateriaaliMinerit Hd
kokonaisleveys4.8mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi9032896070
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F42038-0230 Eksikaattorilevy 23 cm
€164.77 / yksikkö