Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARON PIPING S2046T 012 Tee 1 1/4 tuumaa 316l ruostumatonta terästä | AB3EXG 1RUB5

SHARON PIPING S2046T 012 Tee 1 1/4 tuumaa 316l ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB3EXG Malli: S2046T 012Ristiviite: 1 RUB

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaali316L Stainless Steel
Yhteyden tyyppiButt-hitsaus
Putken koko1.25 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi7307230000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
SHARON PIPING S2046T 014 Tee 1 1/2 tuumaa 316l ruostumatonta terästä | AB3EXH 1RUB6 S2046T 0141.5 "€55.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARON PIPING S2046T 012 Tee 1 1/4 tuumaa 316l ruostumatonta terästä
€108.02 / yksikkö