Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F37904-0002 Pipetteri Fast Release 2 Ml Blue Pipe | AF4NEW 9CWE1 / 37904-0002

BEL-ART - SCIENCEWARE F37904-0002 Pipetterin pikavapautus 2 ml sininen putki

Varastossa
Tuote: AF4NEW Malli: F37904-0002Cross Ref: 9CWE1 / 37904-0002

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikropipetti
Värisininen
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F37904-0025 Pipetteri Fast Release 25 Ml Red Pip | AF4GPH 8W454 / 37904-0025 F37904-0025punainen€40.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37904-0002 Pipetterin pikavapautus 2 ml sininen putki
€37.54 / yksikkö