Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F37865-0000 suurennuslasi miniatyyri 1.75 x 6.75 x 4 1/8 x 5 | AF4LEQ 9AA10 / 37865-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F37865-0000 Pienoissuurennuslasi 1.75 x 6.75 x 4 1/8 x 5

Varastossa
Tuote: AF4LEQ Malli: F37865-0000Ristiviite: 9AA10 / 37865-0000

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€418.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini valolaatikon suurennuslasi
Linssi Dia.104.8 x 142.9mm
teho1.75x

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5895
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9013802000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37865-0000 Pienoissuurennuslasi 1.75 x 6.75 x 4 1/8 x 5
€418.43 / yksikkö