Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F37739-0001 Policeman Polypropeeni Pk 6 | AF7KQB 21TP44 / 37739-0001

BEL-ART - SCIENCEWARE F37739-0001 Poliisi polypropeeni Pk 6

Varastossa
Tuote: AF7KQB Malli: F37739-0001Ristiviite: 21TP44 / 37739-0001

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoliisi
pinnoitePTFE
VäriValkoinen
Materiaalipolypropeeni
MuotoPyöreä sauva, jonka toinen pää on litistetty ja leikattu diagnostisesti
Koko3 / 16 "x 8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi3926909910

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37739-0001 Poliisi polypropeeni Pk 6
€40.67 /pakkaus