Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F37144-0038 Spinplus Sekoitustanko Ptfe 3/8 | AF2TJL 6XPD0 / 371440038

BEL-ART - SCIENCEWARE F37144-0038 Spinplus Sekoitustanko Ptfe 3/8

Varastossa
Tuote: AF2TJL Malli: F37144-0038Ristiviite: 6XPD0 / 371440038

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoituspalkki
pinnoitePTFE
VäriValkoinen
MateriaaliPTFE
ShapePlus
Koko3/8 x 3/16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F37144-0034 Spinplus Sekoitustanko Ptfe 3/4 | AF2TJK 6XPC9 / 371440034 F37144-00343/4 x 3/8 "€27.34
BEL-ART - SCIENCEWARE F37144-0100 Spinplus Sekoitustanko Ptfe 1 | AF2TJM 6XPD1 / 371440100 F37144-01001 x 9/16 "€28.40
BEL-ART - SCIENCEWARE F37144-0112 Spinplus Sekoitustanko Ptfe 1-1/2 | AF2TJN 6XPD2 / 371440112 F37144-01121-1/2 x 5/8"€32.63
BEL-ART - SCIENCEWARE F37144-0114 Spinplus Sekoitustanko Ptfe 1-1/4 | AF2TJP 6XPD3 / 371440114 F37144-01141-1/4 x 9/16"€31.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37144-0038 Spinplus Sekoitustanko Ptfe 3/8
€21.62 / yksikkö