Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F37002-0000 Sekoittimen magneettinen ilmakäyttöinen | AF4WUV 9MUY5 / 37002-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F37002-0000 Magneettinen ilmakäyttöinen sekoitin

Varastossa
Tuote: AF4WUV Malli: F37002-0000Cross Ref: 9MUY5 / 37002-0000

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämagneettisekoitin
Syvyys9.25 "
Korkeus3.5 "
Leveys5.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37002-0000 Magneettinen ilmakäyttöinen sekoitin
€90.89 / yksikkö