Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F28993-0000 Kannu 3000ml | AG6RQN 46C956 / 28993-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F28993-0000 Kannu 3000ml

Varastossa
Tuote: AG6RQN Malli: F28993-0000Ristiviite: 46C956 / 28993-0000

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyöttäjä
Koko3000ml
VäriLäpikuultava
Valmistumisen alaosastot50ml
Korkeus10.39 "
Materiaalipolypropeeni
Dia ulkopuolella.5.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi3926909910

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisen alaosastotKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F28991-0000 Kannu 1000ml | AG6RQL 46C954 / 28991-0000 F28991-00001000mL10mL6.45 "4.25 "€23.81
BEL-ART - SCIENCEWARE F28992-0000 Kannu 2000ml | AG6RQM 46C955 / 28992-0000 F28992-00002000mL20ml8.39 "5"€29.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F28993-0000 Kannu 3000ml
€35.83 / yksikkö