Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F28461-2000 sylinteri asteikolla kahvalla polypropeeni 2000 ml | AF3PDA 8ADH4 / 28461-2000

BEL-ART - SCIENCEWARE F28461-2000 sylinteri, asteikolla varustettu kahva, polypropeeni 2000 ml

Varastossa
Tuote: AF3PDA Malli: F28461-2000Ristiviite: 8ADH4 / 28461-2000

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€99.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittalasi
Koko20 ML
Halkaisija3.5 "
Valmistumisen alaosastot50ml
Korkeus19.3 "
Materiaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.79
Laivan korkeus (cm)52.58
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kemiallisesti kestävä, autoklaavissa, kahva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaValmistumisalueValmistumisen alaosastotKorkeusHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F28461-1000 sylinteri asteikolla kahvalla Polypropeeni 1000 ml | AF3PCZ 8ADE8 / 28461-1000 F28461-100010 ML2.5 "-50ml17.3 "€54.22
BEL-ART - SCIENCEWARE F28696-0000 mittasylinteri 1000mL Kirkas | AG9QML 21TP64 F28696-000033.8 oz.-30-1000 ml10.0mL17.7 "€39.09
BEL-ART - SCIENCEWARE F28695-0000 mittasylinteri 500mL Kirkas | AH9ZCN 46C953 F28695-000016.9 oz.-15-500 ml5.0 ml13.8 "€28.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F28461-2000 sylinteri, asteikolla varustettu kahva, polypropeeni 2000 ml
€99.25 / yksikkö