Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F24841-0000 Tissues Linssien hoito | AF7KQC 21TP45 / 24841-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F24841-0000 Tissues Linssin hoito

Varastossa
Tuote: AF7KQC Malli: F24841-0000Ristiviite: 21TP45 / 24841-0000

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinssinhoitokudokset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909910

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kudosten määrä (180)
    • Kudoksen koko (4-1 / 2 "x 5")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F24841-0000 Tissues Linssin hoito
€43.60 / yksikkö