Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F24020-0000 Lab-kierrenauha 1/2 tuumaa leveys 300 tuumaa pituus s. 3 | AG6RQC 46C917 / 24020-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F24020-0000 Lab-kierrenauha 1/2 tuuman leveys 300 tuumaa pituus 3

Varastossa
Tuote: AG6RQC Malli: F24020-0000Ristiviite: 46C917 / 24020-0000

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteen tiivistysnauha
VäriValkoinen
Pituus300 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3919102055

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F24020-0000 Lab-kierrenauha 1/2 tuuman leveys 300 tuumaa pituus 3
€74.98 /pakkaus