BEL-ART - SCIENCEWARE F18933-0012 Dry Rack 2 -tasoinen penkki | AF6AZW 9UMV0 / 18933-0012

BEL-ART - SCIENCEWARE F18933-0012 Dry Rack 2 -tasoinen penkki

Varastossa
Tuote: AF6AZW Malli: F18933-0012Ristiviite: 9UMV0 / 18933-0012

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€419.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi-sähköinen pöytäkuivain
VäriValkoinen
Syvyys16 "
muodostuuYksipuolinen, 2-tasoinen
Korkeus16.25 "
MateriaaliABS Plastic
Osastojen lukumäärä38
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimuodostuuKorkeusOsastojen lukumääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F18933-0015 Dry Rack 3 -tasoinen penkki | AF4VTX 9LN98 / 18933-0015 F18933-0015Yksipuolinen, 3-tasoinen23.75 "57€521.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18933-0012 Dry Rack 2 -tasoinen penkki
€419.07 / yksikkö