BEL-ART - SCIENCEWARE F18819-0013 Elctrc Dry Rack 3 -tasoinen penkki | AF4XWB 9P098 / 18819-0013

BEL-ART - SCIENCEWARE F18819-0013 Elctrc Dry Rack 3 -tasoinen penkki

Varastossa
Tuote: AF4XWB Malli: F18819-0013Ristiviite: 9P098 / 18819-0013

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,656.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen pöytäkuivuri
Syvyys16 "
Korkeus23.75 "
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8422200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F18819-0012 Elctrc Dry Rack 2 -tasoinen penkki | AF4FPW 8UX82 / 18819-0012 F18819-001216.25 "€1,537.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18819-0013 Elctrc Dry Rack 3 -tasoinen penkki
€1,656.47 / yksikkö