Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0016 Teline 30 paikkaa | AH9ZBT 46C874 / 18514-0016

BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0016 Teline 30 paikkaa

Varastossa
Tuote: AH9ZBT Malli: F18514-0016Ristiviite: 46C874 / 18514-0016

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeline
VäriValkoinen
Korkeus4.3cm
Pituus12.8cm
Materiaalipolypropeeni
Osastojen lukumäärä5x6 riviä
Leveys10.5cm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)20.96
Laivan pituus (cm)18.42
Laivan leveys (cm)0.64
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusMateriaaliOsastojen lukumääräLeveysPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F18985-0100 Petrimaljan teline 6 paikkaa | AC6PXM 35V665 / 189850100 F18985-0100Kirkas, valkoinen viesti13.5 "9.25 "TPX RACK, PP POSTIT-8"1€261.45
BEL-ART - SCIENCEWARE F18795-0000 50 ml yhden putken pidike Non-grip PK5 | AG9CCM 12U059 / 18795-0000 F18795-0000Valkoinen1"-PS1-5€68.51
BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0020 Teline 20 paikkaa | AH9ZBU 46C875 / 18514-0020 F18514-0020Valkoinen4.3cm12.8cmpolypropeeni4x5 riviä10.5cm1€43.82
BEL-ART - SCIENCEWARE F18520-0000 Teline 42 paikkaa | AH9ZBV 46C876 / 18520-0000 F18520-0000Valkoinen4.3cm12.8cmpolypropeeni6x7 riviä10.5cm1€44.17
BEL-ART - SCIENCEWARE F18745-0000 Teline 90 paikkaa | AH9ZBW 46C878 F18745-0000Valkoinen6.4cm24.6cmpolypropeeni6x15 riviä10.4cm1€40.58
BEL-ART - SCIENCEWARE F18745-0001 Teline 60 paikkaa | AH9ZBX 46C879 / 18745-0001 F18745-0001Valkoinen6.4cm24.6cmpolypropeeni5x12 riviä10.4cm1€40.23
BEL-ART - SCIENCEWARE F18745-0004 Teline 21 paikkaa | AH9ZBY 46C881 / 18745-0004 F18745-0004Valkoinen6.4cm24.6cmpolypropeeni3x7 riviä10.4cm1€40.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0016 Teline 30 paikkaa
€43.27 / yksikkö