Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0013 Injektiopullo/pulloteline ilman lankaa 13mm | AG9QMK 21TP63 / 18514-0013

BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0013 Injektiopullo/pulloteline ilman lankaa 13 mm

Varastossa
Tuote: AG9QMK Malli: F18514-0013Ristiviite: 21TP63 / 18514-0013

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo / pulloteline
VäriValkoinen
Korkeus1 7 / 10 "
Pituus5 1 / 10 "
Materiaalipolypropeeni
Leveys4 3 / 20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)20.96
Laivan leveys (cm)18.42
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0013 Injektiopullo/pulloteline ilman lankaa 13 mm
€41.45 / yksikkö