Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F18229-0000 Clamp Tub 3/4 tuuman asetaalinen Bel-ar - 6 kpl pakkaus | AF4TXT 9K328 / 18229-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F18229-0000 Clamp Tub 3/4 tuuman asetaalinen Bel-ar - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4TXT Malli: F18229-0000Ristiviite: 9K328 / 18229-0000

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkikiinnike
HalkaisijaMini 3/16 (ulkohalkaisija), keskitaso 1/8 - 7/16 (ulkohalkaisija), enintään 3/4 (ulkohalkaisija) "
Materiaaliasetaali
Maks. Leuan avaaminen3.2 mm - 11 mm (1/8 "- 7/16") OD

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)20.62
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18229-0000 Clamp Tub 3/4 tuuman asetaalinen Bel-ar - 6 kpl pakkaus
€27.56 /pakkaus