Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F18228-0000 letkunkiristimet 1/2 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AF3RCC 8CEU5 / 18228-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F18228-0000 1/2 tuuman letkunkiristimet - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3RCC Malli: F18228-0000Ristiviite: 8CEU5 / 18228-0000

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovinen letkunkiristin
Halkaisija12.7mm (0.5)
Pituus38.1mm (1.5)
Materiaaliasetaali
Maks. Leuan avaaminen0 mm - 3.175 mm (0 "- 0.125")

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)19.69
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18228-0000 1/2 tuuman letkunkiristimet - 12 kpl pakkaus
€18.89 /pakkaus