Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F18206-0000 Double Buret Clamp Polypropeeni 8 1/2 x 16 | AF4YEA 9PTH8 / 18206-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F18206-0000 kaksinkertainen byrettipuristin polypropeenia 8 1/2 x 16

Varastossa
Tuote: AF4YEA Malli: F18206-0000Ristiviite: 9PTH8 / 18206-0000

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräByrettipidike
Halkaisija1/2 (sauva) "
Pituus30 (sauva) "
Materiaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F18204-0000 Clamp Single Buret 8 x 12 x 30 | AF4MNZ 9CL16 / 18204-0000 F18204-000030 (sauva) "polypropeeni€22.75
BEL-ART - SCIENCEWARE H18354-0000 Puristinbyretti ruostumaton teräs | AG9QNV 21TT06 / 18354-0000 H18354-00009"Ruostumaton teräs, kumiletkuilla peitetyt leuat€114.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18206-0000 kaksinkertainen byrettipuristin polypropeenia 8 1/2 x 16
€38.77 / yksikkö