Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F16960-0000 Happo/liuotin Pullo Typistetty Top | AF7KTJ 21TT32 / 16960-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F16960-0000 Happo/liuotinpullo, katkaistu yläosa

Varastossa
Tuote: AF7KTJ Malli: F16960-0000Ristiviite: 21TT32 / 16960-0000

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€219.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHappo/liuotinpullo
VäriValkoinen
Halkaisija8"
Korkeus13.375 "
Omistaa4L pullo
MateriaaliPolyeteenikannatin epoksipinnoitetulla raskaalla teräslangalla
TyyppiKatkaistu yläosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)30.16
Laivan pituus (cm)20.64
Laivan leveys (cm)20.64
HS-koodi3923100000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F16960-0000 Happo/liuotinpullo, katkaistu yläosa
€219.40 / yksikkö