BEL-ART - SCIENCEWARE F16776-0000 Pail 14 Quart valkoinen polypropeeni | AF4YCK 9PR95 / 16776-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F16776-0000 sanko 14 Quart valkoinen polypropeeni

Varastossa
Tuote: AF4YCK Malli: F16776-0000Cross Ref: 9PR95 / 16776-0000

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€76.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsanko
Ämpäri / Pail Dia.10.5 "
Koko14 kpl
VäriValkoinen
Halkaisija10.5 "
Korkeus12.75 "
Materiaalipolypropeeni
Metalli havaittavissaEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)62.53
Laivan pituus (cm)30.15
Laivan leveys (cm)30.15
HS-koodi3926901000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F16776-0000 sanko 14 Quart valkoinen polypropeeni
€76.79 / yksikkö