Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F13491-0150 Tarrateippi Kirkas 1-1/2 tuumaa Pk 2 | AF7HMF 21DF66 / 13491-0150

BEL-ART - SCIENCEWARE F13491-0150 Tarrateippi kirkas 1-1/2 tuumaa Pk 2

Varastossa
Tuote: AF7HMF Malli: F13491-0150Ristiviite: 21DF66 / 13491-0150

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarranauha
tarttuvaAkryyliliima
VäriPoista valinta
rakentaminenpolypropeeni
Ytimen koko1"
Pituus36 yd.
Materiaalipolypropeeni
Maks. Nauhan leveys1.5 "
Suorituskyky Temp.125 astetta 196 astetta C 40 minuutin ajan.
Paksuus1.8 milj.
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3919102055

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärirakentaminenMaks. Nauhan leveysPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F13462-0300 Tarrateippi 3/4 tuumaa leveys x 45 jalkaa pituus Pk 3 | AF7KQF 21TP49 / 13462-0300 F13462-0300Vihreä / keltainen / valkoinenKoostuu värillisestä paperista, jossa on kumihartsiliimaa, joka kestää kosteutta ja useimpia liuottimia3/4 "x 45 'pitkä3€38.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F13491-0150 Tarrateippi kirkas 1-1/2 tuumaa Pk 2
€117.65 /pakkaus