Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F13462-0300 Tarrateippi 3/4 tuumaa leveys x 45 jalkaa pituus Pk 3 | AF7KQF 21TP49 / 13462-0300

BEL-ART - SCIENCEWARE F13462-0300 Tarrateippi 3/4 tuumaa leveys x 45 jalkaa pituus, 3

Varastossa
Tuote: AF7KQF Malli: F13462-0300Ristiviite: 21TP49 / 13462-0300

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarranauha
VäriVihreä / keltainen / valkoinen
rakentaminenKoostuu värillisestä paperista, jossa on kumihartsiliimaa, joka kestää kosteutta ja useimpia liuottimia
Ytimen koko1"
Maks. Nauhan leveys3/4 "x 45 'pitkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3919102055

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärirakentaminenMaks. Nauhan leveysPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F13491-0150 Tarrateippi Kirkas 1-1/2 tuumaa Pk 2 | AF7HMF 21DF66 / 13491-0150 F13491-0150Poista valintapolypropeeni1.5 "2€117.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F13462-0300 Tarrateippi 3/4 tuumaa leveys x 45 jalkaa pituus, 3
€38.81 /pakkaus