Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F13483-0050 Tarrateippi Valkoinen 1/2 tuumaa Pk 6 | AF7HLK 21DF44 / 13483-0050

BEL-ART - SCIENCEWARE F13483-0050 Tarrateippi valkoinen 1/2 tuuman Pk 6

Varastossa
Tuote: AF7HLK Malli: F13483-0050Ristiviite: 21DF44 / 13483-0050

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarranauha
tarttuvaSynteettinen kumi
VäriValkoinen
rakentaminenKumihartsiliima
Ytimen koko3"
Pituus40 yd.
MateriaaliLitteä selkä
Maks. Nauhan leveys1 / 2 "
Suorituskyky Temp.157 astetta C (315 astetta F) 30 minuutin ajan, 80 astetta C (176 astetta F) 24 tuntia, alas -80 astetta C (-112 astetta F)
Vetolujuus31 paunaa / tuumaa leveydestä
Paksuus6.3 milj.
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3919102055

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYtimen kokoPituusPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F13480-0050 Tarrateippi Valkoinen 1/2 tuumaa Pk 6 | AF7HLB 21DF35 / 13480-0050 F13480-0050Valkoinen1"15 yd.6€79.88
BEL-ART - SCIENCEWARE F13481-0050 Tarrateippi Keltainen 1/2 tuumaa Pk 6 | AF7HLE 21DF38 / 13481-0050 F13481-0050Keltainen1"15 yd.6€76.10
BEL-ART - SCIENCEWARE F13482-0050 Tarrateippi Vihreä 1/2 tuuman Pk 6 | AF7HLH 21DF41 / 13482-0050 F13482-0050Vihreä1"15 yd.6€83.49
BEL-ART - SCIENCEWARE F13484-0050 Tarrateippi punainen 1/2 tuuman Pk 6 | AF7HLM 21DF47 / 13484-0050 F13484-0050punainen3"40 yd.6€154.99
BEL-ART - SCIENCEWARE F13485-0050 Tarrateippi Keltainen 1/2 tuumaa Pk 6 | AF7HLQ 21DF50 / 13485-0050 F13485-0050Keltainen3"40 yd.6€154.99
BEL-ART - SCIENCEWARE F13486-0050 Tarrateippi Vihreä 1/2 tuuman Pk 6 | AF7HLU 21DF53 / 13486-0050 F13486-0050Vihreä3"40 yd.6€154.99
BEL-ART - SCIENCEWARE F13487-0050 Tarrateippi Sininen 1/2 tuuman Pk 6 | AF7HLW 21DF56 / 13487-0050 F13487-0050sininen3"40 yd.6€150.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F13483-0050 Tarrateippi valkoinen 1/2 tuuman Pk 6
€152.34 /pakkaus