Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F13480-0075 Tarrateippi Valkoinen 3/4 tuumaa Pk 4 | AF7HLC 21DF36 / 13480-0075

BEL-ART - SCIENCEWARE F13480-0075 Tarrateippi valkoinen 3/4 tuuman Pk 4

Varastossa
Tuote: AF7HLC Malli: F13480-0075Ristiviite: 21DF36 / 13480-0075

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarranauha
tarttuvaSynteettinen kumi
VäriValkoinen
rakentaminenKumihartsiliima
Ytimen koko1"
Pituus15 yd.
MateriaaliLitteä selkä
Maks. Nauhan leveys3 / 4 "
Suorituskyky Temp.157 astetta C (315 astetta F) 30 minuutin ajan, 80 astetta C (176 astetta F) 24 tuntia, alas -80 astetta C (-112 astetta F)
Vetolujuus31 paunaa / tuumaa leveydestä
Paksuus6.3 milj.
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3919102055

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarttuvaVäriYtimen kokoeräPituusSuorituskyky Temp.VetolujuusPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F13482-0075 Tarrateippi Vihreä 3/4 tuuman pakkaus 4 kpl | AB6FPA 21DF42 / 13482-0075 F13482-0075Synteettinen kumiVihreä1"Tarranauha15 yd.157 astetta C (315 astetta F) 30 minuutin ajan, 80 astetta C (176 astetta F) 24 tuntia, alas -80 astetta C (-112 astetta F)31 paunaa / tuumaa leveydestä4€60.05
BEL-ART - SCIENCEWARE F13481-0075 Tarrateippi Keltainen 3/4 tuumaa Pk 4 | AF7HLF 21DF39 / 13481-0075 F13481-0075Synteettinen kumiKeltainen1"Tarranauha15 yd.157 astetta C (315 astetta F) 30 minuutin ajan, 80 astetta C (176 astetta F) 24 tuntia, alas -80 astetta C (-112 astetta F)31 paunaa / tuumaa leveydestä4€60.05
BEL-ART - SCIENCEWARE F13484-0075 Tarrateippi punainen 3/4 tuumaa Pk 4 | AF7HLN 21DF48 / 13484-0075 F13484-0075Synteettinen kumipunainen3"Tarranauha40 yd.157 astetta C (315 astetta F) 30 minuutin ajan, 80 astetta C (176 astetta F) 24 tuntia, alas -80 astetta C (-112 astetta F)31 paunaa / tuumaa leveydestä4€127.88
BEL-ART - SCIENCEWARE F13485-0075 Tarrateippi Keltainen 3/4 tuumaa Pk 4 | AF7HLR 21DF51 / 13485-0075 F13485-0075Synteettinen kumiKeltainen3"Tarranauha40 yd.157 astetta C (315 astetta F) 30 minuutin ajan, 80 astetta C (176 astetta F) 24 tuntia, alas -80 astetta C (-112 astetta F)31 paunaa / tuumaa leveydestä4€125.42
BEL-ART - SCIENCEWARE F13487-0075 Tarrateippi Sininen 3/4 tuumaa Pk 4 | AF7HLX 21DF57 / 13487-0075 F13487-0075Synteettinen kumisininen3"Tarranauha40 yd.157 astetta C (315 astetta F) 30 minuutin ajan, 80 astetta C (176 astetta F) 24 tuntia, alas -80 astetta C (-112 astetta F)31 paunaa / tuumaa leveydestä4€125.42
BEL-ART - SCIENCEWARE F13488-0075 Tarrateippi Oranssi 3/4 tuumaa Pk 4 | AF7HMA 21DF60 / 13488-0075 F13488-0075Synteettinen kumiOranssi3"Tarranauha40 yd.157 astetta C (315 astetta F) 30 minuutin ajan, 80 astetta C (176 astetta F) 24 tuntia, alas -80 astetta C (-112 astetta F)31 paunaa / tuumaa leveydestä4€124.37
BEL-ART - SCIENCEWARE F13490-0075 Tarrateippi Valkoinen 3/4 tuumaa Pk 4 | AF7HMC 21DF63 / 13490-0075 F13490-0075Synteettinen kumiValkoinen3"Tarranauha40 yd.157 astetta C (315 astetta F) 30 minuutin ajan, 80 astetta C (176 astetta F) 24 tuntia, alas -80 astetta C (-112 astetta F)31 paunaa / tuumaa leveydestä4€154.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F13480-0075 Tarrateippi valkoinen 3/4 tuuman Pk 4
€60.05 /pakkaus