BEL-ART - SCIENCEWARE F13202-0030 Lääketieteellisen jätteen säiliö Suuri Ss | AF7KTU 21TT70 / 13202-0030

BEL-ART - SCIENCEWARE F13202-0030 Lääketieteellisen jätteen säiliö, suuri s

Varastossa
Tuote: AF7KTU Malli: F13202-0030Ristiviite: 21TT70 / 13202-0030

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€86.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLääketieteellinen jäteastia
Koko12 gal
VäriMusta
Syvyys14.5 "
Suorittaa loppuunHarjattu
Korkeus26.5 "
Sisällä ulkonasisä-
Pituus14.5 "
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennustyyliVapaasti seisova
Valinnainen vuoriValmistaja Nro F13161-0009, F13161-0005, F13162-0009, F13162-0005, F13164-2535, F13165-2535
ShapeSuorakulmainen
VahvuusKeskitaso
SuunnitteluKupoli
YläosaAutomaattinen kansi
Leveys10.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.995
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909910

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriSuorittaa loppuunKorkeusMateriaaliHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F13202-0020 Lääketieteellisen jätesäiliön harmaa 7.3 gallonaa | AF7KTP 21TT53 / 13202-0020 F13202-00207.3 gal.HarmaaKiiltävä22.5 "polypropeeni€447.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F13202-0030 Lääketieteellisen jätteen säiliö, suuri s
€86.89 / yksikkö