BEL-ART - SCIENCEWARE F13202-0020 Lääketieteellisen jätesäiliön harmaa 7.3 gallonaa | AF7KTP 21TT53 / 13202-0020

BEL-ART - SCIENCEWARE F13202-0020 Lääketieteellisen jätesäiliön harmaa 7.3 gallonaa

Varastossa
Tuote: AF7KTP Malli: F13202-0020Ristiviite: 21TT53 / 13202-0020

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€447.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLääketieteellinen jäteastia
Koko7.3 gal.
VäriHarmaa
Syvyys14.5 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
Korkeus22.5 "
Sisällä ulkonasisä-
Pituus14.5 "
Materiaalipolypropeeni
AsennustyyliVapaasti seisova
Valinnainen vuoriValmistaja Nro F13161-0009, F13161-0005, F13162-0009, F13162-0005, F13164-2535, F13165-2535
ShapeSuorakulmainen
VahvuusHeavy Duty
SuunnitteluKupoli
YläosaAutomaattinen kansi
Leveys10.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.06
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909910

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriSuorittaa loppuunKorkeusMateriaaliHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F13202-0030 Lääketieteellisen jätteen säiliö Suuri Ss | AF7KTU 21TT70 / 13202-0030 F13202-003012 galMustaHarjattu26.5 "Ruostumaton teräs€86.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F13202-0020 Lääketieteellisen jätesäiliön harmaa 7.3 gallonaa
€447.01 / yksikkö