Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F13193-0102 Päällinen Biohazard pussin pidike | AF7KLF 21TP38 / 13193-0102

BEL-ART - SCIENCEWARE F13193-0102 Kannen biovaarallisen pussin pidike

Varastossa
Tuote: AF7KLF Malli: F13193-0102Ristiviite: 21TP38 / 13193-0102

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBiohazard-pussinpidikkeen penkki
VäriOranssi
Korkeus5"
Pituus5"
Materiaalipolypropeeni
Paksuus5 / 8 "
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3926909910

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F13193-0102 Kannen biovaarallisen pussin pidike
€19.96 / yksikkö