Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F11716-0008 Pesupullo Vakioputki 500ml Keltainen Pk4 | AF7KQV 21TP99 / 11716-0008

BEL-ART - SCIENCEWARE F11716-0008 Pesupullo Vakioputki 500ml Keltainen Pk4

Varastossa
Tuote: AF7KQV Malli: F11716-0008Ristiviite: 21TP99 / 11716-0008

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesupullo
Pullon materiaaliLDPE
Lippiksen väriKeltainen
Korkkimateriaalipolypropeeni
Koko500mL
VäriLuonnollinen
Halkaisija53mm
Korkeus8 43 / 50 "
painamistaisopropanoli
suuLeveä
SameusLäpikuultava
tuuletusIlmanvaihto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3923300000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pesupullon tyyli (vakioputki)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriKorkeusPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F11651-0016 Pullonpesu, punainen 16 unssia - 6 kpl pakkaus | AB6JGP 21TR36 / 11651-0016 F11651-001616 oz.punainen9.25 "6€85.13
BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-0623 Pullonpesu metanoli 16 unssia - 6 kpl pakkaus | AB6JGQ 21TR44 / 11646-0623 F11646-062316 oz.Luonnollinen9.25 "1€84.13
BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-2232 Pullonpesu asetoni 32 unssia - 6 kpl pakkaus | AB6JGT 21TR73 / 11646-2232 F11646-223232 oz.Luonnollinen10.75 "1€98.57
BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-3832 Pullonpesu 32 unssia - 6 kpl pakkaus | AB6JGU 21TR74 / 11646-3832 F11646-383232 oz.Luonnollinen10.75 "1€105.22
BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-0621 Pesupullo Polypropeeni Ldpe Wide - 6 kpl pakkaus | AD3GWZ 3ZFH1 / 116460621 F11646-0621500mLPoista valinta-1€68.11
BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-0611 Pesupullo Ldpe Polypropeeni Leveä - 6 kpl pakkaus | AD3GXA 3ZFH2 / 116460611 F11646-0611500mLPoista valinta-1€67.59
BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-0459 Pesupullo Ldpe Polypropeeni Leveä - 6 kpl pakkaus | AD3GXB 3ZFH3 / 116460459 F11646-0459500mLPoista valinta-1€55.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F11716-0008 Pesupullo Vakioputki 500ml Keltainen Pk4
€62.44 / yksikkö