Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F11637-0008 Annostelupullo 250mL PK12 | AH9ZAZ 46C791 / 11637-0008

BEL-ART - SCIENCEWARE F11637-0008 Annostelupullo 250 ml PK12

Varastossa
Tuote: AH9ZAZ Malli: F11637-0008Ristiviite: 46C791 / 11637-0008

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnnostelupullo
autoklavoitavaEi
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliLDPE
KehotyyppiLäpikuultava
Koko8 oz.
SulkeminenKyllä
SulkemisväriValkoinen Kirkas
SulkumateriaaliLDPE
SulkemistyyppiNapsauta
suuKapea
ShapeLieriömäinen
Tyyppiannostelu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3856
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Steriili / ei-steriili: ei-steriili
    • Esipuhdistettu: Ei mitään
    • Labware-nimelliskapasiteetti - englanti: 8 oz.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSulkumateriaaliSulkemistyyppiShapeHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F11654-0000 Measure-Matic annostelija 500mL | AG9QMV 21TP91 / 11654-0000 F11654-000016 oz.polypropeeniTulppaPyöreä€61.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F11637-0008 Annostelupullo 250 ml PK12
€76.86 / yksikkö