Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F10620-0008 Pullo kapea 32 unssia HDpe - 6 kpl pakkaus | AC6PVZ 35V623 / 106200008

BEL-ART - SCIENCEWARE F10620-0008 Pullo kapea 32 unssia HDpe - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6PVZ Malli: F10620-0008Ristiviite: 35V623 / 106200008

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetLuonnollinen
Rungon materiaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Koko32 oz.
SulkemisväriLuonnollinen
Sulkumateriaalipolypropeeni
ValmistumisalueEi määritelty
suuKapea
Ruuvin suljinkoko38mm
ShapeLieriömäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi3923300000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: FDA-yhteensopiva materiaali

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin suljinkokokorinvärisetKokoShapeLeveysSulkemisväriSyvyysHalkaisijaPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE 106289006 Precisionware-pullo 8 unssia HDPE - 200 kpl: n pakkaus | AC6PVR 35V613 10628900645mmKeltainen8 oz.Lieriömäinen-Keltainen--200€1,158.89
BEL-ART - SCIENCEWARE 106289018 Precisionware-pullo 32 unssia Hdpe Pk 75 | AC6PVU 35V615 10628901853mmKeltainen32 oz.Lieriömäinen-Keltainen--75€934.79
BEL-ART - SCIENCEWARE F10620-0007 Pullo kapea 16 unssia HDpe - 12 kpl pakkaus | AC6PVY 35V622 / 106200007 F10620-000728mmLuonnollinen16 oz.Lieriömäinen-Luonnollinen--12€88.82
BEL-ART - SCIENCEWARE F10625-0005 Pullo leveä 4 unssia HDpe - 12 kpl pakkaus | AC6PWD 35V628 / 106250005 F10625-000538mmLuonnollinen4 oz.Lieriömäinen-Luonnollinen-1.9 "12€64.80
BEL-ART - SCIENCEWARE F10625-0006 Pullo leveä 8 unssia HDpe - 12 kpl pakkaus | AC6PWE 35V629 / 106250006 F10625-000645mmLuonnollinen8 oz.Lieriömäinen-Luonnollinen-2.3 "1€77.18
BEL-ART - SCIENCEWARE F10625-0007 Pullo leveä 16 unssia HDpe - 12 kpl pakkaus | AC6PWF 35V630 / 106250007 F10625-000753mmLuonnollinen16 oz.Lieriömäinen-Luonnollinen-2.84 "12€102.23
BEL-ART - SCIENCEWARE F10904-0500 Neliömäinen pullo, leveä 16 unssia HDpe - 6 kpl pakkaus | AC6PWG 35V631 / 109040500 F10904-050043mmValkoinen16 oz.Neliö75mmsininen75mm-6€104.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F10620-0008 Pullo kapea 32 unssia HDpe - 6 kpl pakkaus
€75.02 /pakkaus