BEL-ART - SCIENCEWARE F42071-0000 Eksikaattori Kirkas 16-3/10 tuumaa Pituus | AF3RCQ 8CF27 / 42071-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F42071-0000 Eksikaattorin kirkas, pituus 16-3/10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3RCQ Malli: F42071-0000Ristiviite: 8CF27 / 42071-0000

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€399.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEksikkaattori
VäriPoista valinta
Kokonaiskorkeus8 2 / 5 "
Kokonaispituus16 3 / 10 "
kokonaisleveys13 2 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.0075
Laivan korkeus (cm)42.16
Laivan pituus (cm)49.02
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriSisällä Dia.MateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F42027-0000 Eksikaattori 24cm | AC6PXG 35V659 / 420270000 F42027-0000-Poista valinta9.437 "Polykarbonaatti, PP-hana PTFE-liittimellä12.125 "--€249.10
BEL-ART - SCIENCEWARE F42066-0000 Eksikaattori 30cm | AC6PXJ 35V661 / 420660000 F42066-00000.21 cu. ft.Poista valinta-Akryyli30.48cm12 "12 "€1,005.93
BEL-ART - SCIENCEWARE F42031-0000 Eksikaattori 26cm | AC6PXN 35V666 / 420310000 F42031-0000-Kirkasta valkoisella pohjalla7.75 "Polykarbonaatti, PP pohja10.25 "--€133.77
BEL-ART - SCIENCEWARE F42074-1000 eksikkaattori 20.4 x 13.4 x 16.3 | AF4GBU 8VRG9 / 42074-1000 F42074-1000-Poista valinta--20.4 "16.3 "13.4 "€1,411.99
BEL-ART - SCIENCEWARE F42012-0000 Eksikaattori tyhjiö, tilansäästäjä | AF7KTG 21TT20 / 42012-0000 F42012-0000-Poista valinta5.875 "Kirkas polykarbonaatti ylä- ja alaosassa, polypropyleenihana ja PTFE-pistoke8.125 "--€144.80
BEL-ART - SCIENCEWARE F41099-0000 Eksikaattori Mini Vacuum | AF7KTH 21TT27 / 41099-0000 F41099-00000.015 Cu.Ft.Poista valinta6.75 "Kirkas polykarbonaattipohja, valkoinen polypropeenipohja, polypropyleenihana ja PTFE-pistoke5"--€161.02
BEL-ART - SCIENCEWARE H42053-0002 Eksikaattorikaappi Kuivauskaappi kaasuportilla | AF7KTW 21TT84 / 42053-0002 H42053-00020.14 Cu.Ft.Poista valinta-Polystyreeni6.75 "8.25 "10.625 "€647.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F42071-0000 Eksikaattorin kirkas, pituus 16-3/10 tuumaa
€399.37 / yksikkö