Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H37937-0000 Teräslaboratoriopihdit - 2 kpl pakkaus | AF4GFB 8VU83 / 37937-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H37937-0000 Teräslaboratoriopihdit – 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4GFB Malli: H37937-0000Ristiviite: 8VU83 / 37937-0000

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä-pinseteillä
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F37920-0000 Lab Forcep Polypropylene - 6 kpl pakkaus | AF3QTM 8C265 / 37920-0000 F37920-0000polypropeeni6€19.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H37937-0000 Teräslaboratoriopihdit – 2 kpl pakkaus
€93.17 /pakkaus