BEL-ART - SCIENCEWARE F37915-0510 Byretti 10ml | AG6RRF 46D012 / 37915-0510

BEL-ART - SCIENCEWARE F37915-0510 Byretti 10 ml

Varastossa
Tuote: AG6RRF Malli: F37915-0510Ristiviite: 46D012 / 37915-0510

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€435.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräByretti
Koko10 ml: n byretti 500 ml: n säiliöllä
luokkaA
Valmistumisen alaosastot0.1mL
MateriaaliBorosilikaattilasi-byretti, polyeteenikierrekorkki, pohja ja pullo
SulkuhanamateriaaliPorauslasihana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi3926909910

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Suljettu järjestelmä välttää ulkopuolisen saastumisen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaMateriaaliHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE H37918-0109 Byretti 10ml | AG6RRJ 46D015 / 37918-0109 H37918-0109BLasibyretti, polyeteenikierrekorkki, pohja, täyttöputki ja pullo€699.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37915-0510 Byretti 10 ml
€435.33 / yksikkö