Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H37918-0109 Byretti 10ml | AG6RRJ 46D015 / 37918-0109

BEL-ART - SCIENCEWARE H37918-0109 Burette 10ml

Varastossa
Tuote: AG6RRJ Malli: H37918-0109Ristiviite: 46D015 / 37918-0109

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€699.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräByretti
Koko10 ml: n byretti 500 ml: n säiliöllä
luokkaB
MateriaaliLasibyretti, polyeteenikierrekorkki, pohja, täyttöputki ja pullo
SulkuhanamateriaaliMuovinen painonappihana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)67.31
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909910

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaMateriaaliHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F37915-0510 Byretti 10ml | AG6RRF 46D012 / 37915-0510 F37915-0510ABorosilikaattilasi-byretti, polyeteenikierrekorkki, pohja ja pullo€435.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H37918-0109 Burette 10ml
€699.05 / yksikkö