Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F37845-1000 Mini-seula-mikrosetti | AG6RQV 46C993 / 37845-1000

BEL-ART - SCIENCEWARE F37845-1000 Mini-seula-mikrosarja

Varastossa
Tuote: AG6RQV Malli: F37845-1000Ristiviite: 46C993 / 37845-1000

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€269.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini-Sieve -mikrosetti
Kehysmateriaalipolypropeeni
Verkkokoko25, 35, 45, 60, 80, 120, 170, 230
Kokonaissyvyys1.625 "
Näytön materiaaliFosfori-pronssi mesh-insertit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909910

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37845-1000 Mini-seula-mikrosarja
€269.12 / yksikkö