Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F37300-0016 Pipetin kärki Steriili Roxy M 50ml - 25 kpl pakkaus | AC6PXW 35V684 / 373000016

BEL-ART - SCIENCEWARE F37300-0016 Pipetin kärki Steriili Roxy M 50 ml - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6PXW Malli: F37300-0016Ristiviite: 35V684 / 373000016 / 35V683

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPipettikärki
Koko50mL
MateriaaliPP W PE -mäntä
TyyppiToisto:

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Yksilöllisesti kääritty ja Bioclean-sertifioitu steriili kärki

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37300-0016 Pipetin kärki Steriili Roxy M 50 ml - 25 kpl pakkaus
€112.86 /pakkaus